角型屋根マンホール(ダンパー付)

角型屋根マンホール(ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ガスダンパー付。
バックル付でフタの確実な固定が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。

仕様
角型・ダンパー付
材質
ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上
磨き
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外枠寸法(mm)
寸法(a×b)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82070235SK-5020SN-DP約18500×500900×900アンカー:426×673
¥138,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
82070296SK-5021SN-DP約20600×6001000×1000アンカー:540×770
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする