神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型屋根マンホール
バックル付でフタの確実な固定が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様
角型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上
磨き
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外枠寸法(mm)
寸法(a×b)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82070208
SK-5021SN
約20
600×600
1000×1000
アンカー:540×770
¥
135,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
82070217
SK-5020SN
約18
500×500
900×900
アンカー:426×673
¥
125,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません