アンバーバルブ S-25 10個入
トラック・大型車などの補修・交換用に便利な24V用アンバーシングル球。10個入りのお得なパックです
BA15S(標準ピン)とBAU15S(ピン違い)、21W・25Wをラインナップ
- 色
- アンバー
- タイプ
- シングル球
- 電圧(V)
- 24
- 入数(個)
- 10
- 内容量
- 1箱
注意
※ご購入前に、車両に使用されているバルブの電圧・ワット数・口金形状をご確認ください※同じ24V用でも、ワット数や口金形状が異なる場合があります
※528127はBAU15S(ピン違い)のため、BA15Sとは口金のピン位置が異なります
※必ず現車に装着されているバルブと仕様をご確認のうえ、お選びください。
トラック電装 の新着商品
カテゴリ































