曜日別特売

クリアーバルブ S-25 10個入

クリアーバルブ S-25 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリアーバルブ S-25 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリアーバルブ S-25 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリアーバルブ S-25 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリアーバルブ S-25 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)クリアーバルブ S-25 10個入 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです
24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください

色
クリアー
タイプ
シングル球
電圧(V)
24
口金
BA15S
入数(個)
10
内容量
1箱
注意
※ご購入前に、車両に使用されているバルブの電圧・ワット数・口金形状をご確認ください
※同じ24V用でも、ワット数や口金形状が異なる場合があります
※必ず現車に装着されているバルブと仕様をご確認のうえ、お選びください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0336682952813335
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0336683852813225
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0336684752813921
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする