現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルストレートラインドローイング
マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
- 用途
- 事故防止LED描画ブルーライト
- 寸法(mm)
- 【ランプ】55×113×60 / 75×113×60(※取り付けブラケット含む)
- 質量(g)
- 【ランプ】460(※取り付けブラケット含む)
- 消費電力(W)
- 30
- 明るさ(Lm)
- 600
- 防水性
- IP67(※電源アダプター部は非防水)
- 対応バッテリー
- マキタ製 18V/14.4V
- 内容量
- 1個
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。
フォークリフト・産機・建機用品 の新着商品
カテゴリ
























