物写真
現場監督
現場監督 マキタ電動工具バッテリー・ポータブルストレートラインドローイング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82072256
品番
D-2327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途
事故防止LED描画ブルーライト
寸法(mm)
【ランプ】55×113×60 / 75×113×60(※取り付けブラケット含む)
質量(g)
【ランプ】460(※取り付けブラケット含む)
消費電力(W)
30
明るさ(Lm)
600
防水性
IP67(※電源アダプター部は非防水)
対応バッテリー
マキタ製 18V/14.4V
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。
※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。