現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター
マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、オプション電源アダプター
- 用途
- 事故防止LED描画ライト用オプション
- 寸法(mm)
- 【アダプター】37×95×67(※バッテリー含まず)
- 質量(g)
- 【アダプター】270(※バッテリー含まず)
- 使用時間
- 約10時間(満充電)
- 対応バッテリー
- マキタ製 18V/14.4V
- 内容量
- 1個
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。
フォークリフト用電装 の新着商品
カテゴリ






















