物写真
現場監督
現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82072281
品番
D-2336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、オプション電源アダプター
用途
事故防止LED描画ライト用オプション
寸法(mm)
【アダプター】37×95×67(※バッテリー含まず)
質量(g)
【アダプター】270(※バッテリー含まず)
使用時間
約10時間(満充電)
対応バッテリー
マキタ製 18V/14.4V
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。
※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。