現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ
約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
- 用途
- 事故防止LED描画ブルーライト
- 寸法(mm)
- 【ランプ】75×100×75 / 110×100×75(※取り付けブラケット含む)
- 質量(g)
- 【ランプ】670(※取り付けブラケット含む)
- 消費電力(W)
- 30
- 明るさ(Lm)
- 600
- 防水性
- IP67
- 適正電圧(V)
- DC10~72V
- 内容量
- 1個
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。
フォークリフト・産機・建機用品 の新着商品
カテゴリ

























