D-2252 現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督 82072265

物写真

D-2252 現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督 82072265
D-2252 現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督 82072265
D-2252 現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督 82072265

現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82072265
品番
D-2252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。

用途
事故防止LED描画ブルーライト
寸法(mm)
【ランプ】75×100×75 / 110×100×75(※取り付けブラケット含む)
質量(g)
【ランプ】670(※取り付けブラケット含む)
消費電力(W)
30
明るさ(Lm)
600
防水性
IP67
適正電圧(V)
DC10~72V
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。
※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする