曜日別特売

包装紙 花柄 ブルー

包装紙 花柄 ブルー - タカ印(ササガワ)包装紙 花柄 ブルー - タカ印(ササガワ)包装紙 花柄 ブルー - タカ印(ササガワ)包装紙 花柄 ブルー - タカ印(ササガワ)包装紙 花柄 ブルー - タカ印(ササガワ)包装紙 花柄 ブルー - タカ印(ササガワ)包装紙 花柄 ブルー - タカ印(ササガワ)包装紙 花柄 ブルー - タカ印(ササガワ)

上品な青い花柄の包装紙です。ふんわりとした柔らかなタッチでデザインしました。
幅広い年齢の方に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。
暖かみのある上質紙を使用しています。1包50枚入りの三つ折り仕立てです。

用途
店舗でのラッピングサービスやイベントでの大量使用におすすめです。
材質
上質紙(64g/m2)
入数
50枚袋入
内容量
1包
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8208513649-1447半才判(縦528mm×横750mm)
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
8208516149-2447全判(縦757mm×横1060mm)
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする