曜日別特売
49-1447 包装紙 花柄 ブルー タカ印(ササガワ) 82085136

49-1447 包装紙 花柄 ブルー タカ印(ササガワ) 82085136
49-1447 包装紙 花柄 ブルー タカ印(ササガワ) 82085136
49-1447 包装紙 花柄 ブルー タカ印(ササガワ) 82085136
49-1447 包装紙 花柄 ブルー タカ印(ササガワ) 82085136
49-1447 包装紙 花柄 ブルー タカ印(ササガワ) 82085136
49-1447 包装紙 花柄 ブルー タカ印(ササガワ) 82085136
49-1447 包装紙 花柄 ブルー タカ印(ササガワ) 82085136

包装紙 花柄 ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ半才判(縦528mm×横750mm)
内容量1包注文コード82085136品番49-1447
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

上品な青い花柄の包装紙です。ふんわりとした柔らかなタッチでデザインしました。
幅広い年齢の方に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。
暖かみのある上質紙を使用しています。1包50枚入りの三つ折り仕立てです。

用途
店舗でのラッピングサービスやイベントでの大量使用におすすめです。
サイズ
半才判(縦528mm×横750mm)
材質
上質紙(64g/m2)
入数
50枚袋入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする