ドンケル
踏抜防止カップインソール
芯材にステンレス板を内装することで、靴の耐踏抜性能を上げる事ができます。サイズによりカット線に合わせてカットして使用します。
材質
(表)合成材、(裏)不織布、(芯材)ステンレス板
色
黒
内容
1組(2枚入り)
機能
抗菌防臭
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82258779
踏抜防止カップインソール
M
25~26.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259007
踏抜防止カップインソール
S
23~24.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259217
踏抜防止カップインソール
L
27~28.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません