ドンケル
踏抜防止カップインソール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25~26.5
25~26.5
23~24.5
27~28.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82258779
品番
踏抜防止カップインソール
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
芯材にステンレス板を内装することで、靴の耐踏抜性能を上げる事ができます。サイズによりカット線に合わせてカットして使用します。
材質
(表)合成材、(裏)不織布、(芯材)ステンレス板
色
黒
サイズ
M
サイズ(cm)
25~26.5
内容
1組(2枚入り)
機能
抗菌防臭
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません