デジタル指示調節計:C36シリーズ
1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5Vなどをサポート。
2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
- 用途
- 温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備
プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御
装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
- 内容量
- 1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度調節器(デジタル調節計) の新着商品
カテゴリ



















