曜日別特売
C36TCCUA24DA デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武) 82253827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計:C36シリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃36日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82253827
品番
C36TCCUA24DA
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5Vなどをサポート。
2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。

用途
温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備
プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御
装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする