デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
- 用途
- 温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備
プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御
装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
- 内容量
- 1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ














