曜日別特売
C1MTV0TA04Y0 デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武) 82255209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82255209
品番
C1MTV0TA04Y0
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)

用途
温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備
プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御
装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする