チルトレッグ TLシリーズ

チルトレッグ TLシリーズ - タカチ電機工業チルトレッグ TLシリーズ - タカチ電機工業チルトレッグ TLシリーズ - タカチ電機工業

測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

セット内容
1セット(フロントフィート×2・リアフィート×2)
材質
ABS(UL94HB)
色
本体:ライトグレー/ラバーフット:ブラック
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1セット)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82253511TL-45SB
¥350
¥349
¥384(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする