TL-45SB チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業 82253511

 

TL-45SB チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業 82253511
TL-45SB チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業 82253511
TL-45SB チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業 82253511

チルトレッグ TLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1袋(1セット)
注文コード
82253511
品番
TL-45SB
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

セット内容
1セット(フロントフィート×2・リアフィート×2)
材質
ABS(UL94HB)
色
本体:ライトグレー/ラバーフット:ブラック
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする