スキージー プロラップ デュオ ピーカブー YT12PWDP01
大型だけれども握り込みやすく力をかけやすい、台形プラスチックスキージーです。【広範囲の施工に最適なサイズ】 16cmのワイド面で一度に広範囲を施工し、作業時間を短縮。【握りやすいデザイン】 大型ながらも持ちやすく、均等な圧力をかけやすい設計。【硬さのバリエーション】 用途に応じた硬度を選べる豊富なラインナップ。
- 用途
- 多用途に使えるスキージーに。
- 寸法(cm)
- 7×16
- 硬度(°)
- 93(ピーカブー:透明)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スキージー・スムーサー の新着商品
カテゴリ



























