スキージーパッド ハルパッド テフロン 11cm 5枚入 YT19TP11
シンプルな長方形のスキージーパッドです。非常に薄く摩擦係数の高いテフロンの素材です。10cmスキージーには11cmのタイプをご使用ください。
- 用途
- フィルム施工の仕上がりを向上するスキージーパッドに。
- 種類
- テフロン
- 長さ(cm)
- 11
- 内容量
- 1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。画像は代表画像です。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ






















