曜日別特売

スキージーパッド ハルパッド マイクロファイン 11cm 5枚入 YT19MFP11

スキージーパッド ハルパッド マイクロファイン 11cm 5枚入 YT19MFP11 - YELLOTOOLS

シンプルな長方形のスキージーパッドです。均質的ですべりのよいマイクロファインの素材です。10cmスキージーには11cmのタイプをご使用ください。

用途
マイクロファイン素材のスキージーパッドに。
種類
マイクロファン
長さ(cm)
11
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。画像は代表画像です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82383501284859
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする