充電式芝生バリカン18V

充電式芝生バリカン18V - マキタ充電式芝生バリカン18V - マキタ充電式芝生バリカン18V - マキタ充電式芝生バリカン18V - マキタ充電式芝生バリカン18V - マキタ充電式芝生バリカン18V - マキタ充電式芝生バリカン18V - マキタ
(1件のレビュー)

充電式芝生バリカンMUM606DZ
「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り
・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適
設計の見直しによる1.3kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。
・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)
・刈った芝を効率良く収集
・刈込み高さ4段階調整
グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。
・平らな底で安定作業
作業時の安定感アップ。
・キワ刈りガード
刃物が壁に当たらないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。
・キワ刈りガイド
キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。
・別販売品でロングハンドルアタッチメントもご用意
立ったままで、ラクラク芝刈り。
・バッテリ切れお知らせランプ
使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。
・ロックオフボタン
不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。
・その他特長
特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群
ソフトグリップ付
グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能

付属品
グラスレシーバ・キワ刈りガード・ブレードカバー
質量(kg)
1.3(バッテリー含む)
電源(V)
直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×169×130
刈込み幅(mm)
160
刈込み能力(m2/H)
1充電あたり約200
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1250(往復/分)
カット数
2500(min-1)[回/分]
内容量
1台
関連資料:(2.11MB)
注意
※バッテリ本体、充電器は別販売となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263040MUM606DZ
¥13,800
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82263040
2026-08-27
用途: 芝刈り
建設業・工事業

バッテリーが含まれているような表記で注文したら、バッテリーが付属していませんでした。※バッテリー充電器は含まれていないことは記載してあったので充電器はないことは理解していました。何か詐欺にあった気分です。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず、大変申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
サイト改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする