ガソリンエンジンアワーメータ
・ガソリンエンジンの稼働時間を積算するアワーメータです。エンジンの点火プラグコードに近づけるだけで稼働時間を計測します。
・エンジンオイルの交換などメンテナンスするタイミングの目安、レンタル機器の稼働時間管理にご使用いただけます。
・エンジン稼働時間100時間でメンテナンスのタイミングをお知らせする機能(OIL表示)付き。
・一時記憶時間と累計積算時間が計測できるタイプです。?
- 寸法(mm)
- 44×61×12
- 本体質量(g)
- 31
- エンジンタイプ
- ガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)
- 電池寿命
- 20,000時間(3時間/1日使用で7年)
- 付加機能
- オート オン・オフ機能 防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
取扱説明書:(0.37MB)
バイク部品 の新着商品
カテゴリ


















