曜日別特売
PET-3000DXR(10個セット) ガソリンエンジンアワーメータ OPPAMA 82283900

ガソリンエンジンアワーメータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード82283900品番PET-3000DXR(10個セット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

・ガソリンエンジンの稼働時間を積算するアワーメータです。エンジンの点火プラグコードに近づけるだけで稼働時間を計測します。
・エンジンオイルの交換などメンテナンスするタイミングの目安、レンタル機器の稼働時間管理にご使用いただけます。
・エンジン稼働時間100時間でメンテナンスのタイミングをお知らせする機能(OIL表示)付き。
・一時記憶時間と累計積算時間が計測できるタイプです。?

寸法(mm)
44×61×12
本体質量(g)
31
エンジンタイプ
ガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)
電池寿命
20,000時間(3時間/1日使用で7年)
付加機能
オート オン・オフ機能 防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
取扱説明書:(0.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする