949750 プロフィットハイジェニックモップラーグ リンレイ 82283997

商品画像

プロフィットハイジェニックモップラーグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ラーグ:ブルー<br>フチ:グリーン
内容量1枚注文コード82283997品番949750
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

高機能マイクロファイバー製フラットモップ。
汚れの除去性に優れたハイグレードタイプ(HG)と、軽快な作業性に優れたスタンダードタイプ(ST)の2種類です。
オフロケーション方式に適したフラット形状、取付け、取外しが素早くできるマジックテープ式。
カラータブでのゾーニングに対応しています。

色
ラーグ:ブルー
フチ:グリーン
用途
フラットモップ用交換ラーグ
タイプ
HG(ラーグカラー:ブルー)
寸法(mm)
500(460)×135
幅(cm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする