分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ - 日東工業

太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください。・雷サージ、高調波対応形です。

付属品
端子カバー・封印プレート・丸木ねじ4×55・なべ小ねじM4×50・IECレールホルダ・レールホルダバネ・圧着端子R22-8
仕様
【フレームサイズ】100AF
質量(kg)
(単体)0.59
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)
75
適合電線(mm2)
max.60
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
端子構造
圧着端子用M8
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
3P3E
定格使用電圧(V)
AC100/200
動作時間(s)
0.1以内
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82285065GK103WNX3P75AF30
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする