※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82285065
品番
GK103WNX3P75AF30
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください。・雷サージ、高調波対応形です。
付属品
端子カバー・封印プレート・丸木ねじ4×55・なべ小ねじM4×50・IECレールホルダ・レールホルダバネ・圧着端子R22-8
仕様
【フレームサイズ】100AF
質量(kg)
(単体)0.59
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)
75
適合電線(mm
2
)
max.60
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
端子構造
圧着端子用M8
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
3P3E
定格使用電圧(V)
AC100/200
動作時間(s)
0.1以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600