45°エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

45°エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 - 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 - 日本継手(旧:JFE継手)

万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。
スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。

材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ45°
種類
ねじ込み継手
規格
国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品
使用流体
水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど
適合管
圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82269997100A474.5100
¥44,850
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
8227172980A363.580
¥22,090
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
8227188765A2-1/25765
¥12,880
¥7,598
¥8,358(税込)
5日以内出荷
82273199125A584125
¥96,870
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする