ソケット 管端防食管継手 埋設用
専用のゴム輪が付属します。
- 形状
- ソケット
- 種類
- ねじ込み継手
- 規格
- 国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
- 温度範囲(℃)
- 0~40
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
- 適合管
- 外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
商品豆知識
ライニング管用継手 の新着商品
カテゴリ




























