アダプターめすおすソケット 青銅製管端防食管継手
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
コア有り側、無し側共にテーパねじです。
- 用途
- バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合
- 形状
- ソケット
- 種類
- ねじ込み継手
- 温度範囲(℃)
- 0~40
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
- 適合管
- 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
- 内容量
- 1個
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
※管端防食機構付きの器具類には使用しないでください。
商品豆知識
ライニング管用継手 の新着商品
カテゴリ




























