水栓めすおすソケット 管端防食管継手 異種金属接触防止形
コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。
絶縁ブッシュ(器具接続)側が平行ねじになっています。
- 用途
- 給水栓の接合
- 形状
- ソケット
- 種類
- ねじ込み継手
- 寸法L(mm)
- 69
- 温度範囲(℃)
- 0~40
- 呼び径(B)
- 3/4×1/2
- 寸法L1(mm)
- 42
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 寸法D1(mm)
- 33
- 寸法D2(mm)
- 12
- 使用流体
- 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
- 呼び径(A)
- 20×15
- 寸法D3(mm)
- 13
- 寸法D4(mm)
- 30
- 適合管
- 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
- 二面幅B1(mm)
- 27
- 内容量
- 1個
注意
※・平行ねじの器具との接続には水栓類の継手をご使用ください。※・ライニング鋼管から塩ビ管への連絡にはアダプター類の継手をご使用ください。
※・テーパねじの器具との接続にはアダプター類の継手をご使用ください。
※管端防食機構付きの器具類には使用しないでください。
商品豆知識
ライニング管用継手 の新着商品
カテゴリ
























