日本継手(旧:JFE継手)
ネオジョイント ヘッダーチー 都市ガス用
シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
適合
都市ガス
二面幅(mm)
35
使用ガス
都市ガス
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82267170
20A×Rc3/4
20A×Rc3/4
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82272000
25A×Rc3/4
25A×Rc3/4
¥
11,690
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください