横水栓 自動接手 凍結防止つき TOTO INAX 代替 屋外 公共施設 電源不要 寒波対策
◆電源不要で自動的に凍結を防止でき、屋外の立水栓柱との組合わせにオススメです。_x000D_
◆本体内温度が約2℃になると自動で少量の水を排出し、約6℃になると自動で止水します。_x000D_
◆SMA(形状記憶合金)バネが吐水・止水を繰り返すため、電池交換も電気工事も必要ありません。_x000D_
◆自動で吐水・止水を繰り返すことで、ムダな水の使用を抑え、節水につながります。_x000D_
◆TOTO・INAX製品の代替として使え、公共施設やマンションの共用部などにオススメです。
- 用途
- 寒くなると自動で吐水をして凍結対策!凍結防止機能つき自動接手水栓
- 内容量
- 1個
注意
※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。_x000D_※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。_x000D_
※水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内、または水栓吐水部で凍結すると、破損の原因になります。
水栓 の新着商品
カテゴリ