日本継手(旧:JFE継手)
ネオジョイント 内ねじソケット 都市ガス用
シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
適合
都市ガス
使用ガス
都市ガス
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82267827
15A×R1/2
15A×R1/2
27
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82272158
25AxR3/4
25AxR3/4
40
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82272289
20A×R1/2
20A×R1/2
33
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください