日本継手(旧:JFE継手)
ネオジョイント片ねじソケット 都市ガス用
シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
適合
都市ガス
使用ガス
都市ガス
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
全9種類を絞り込む
規格
選択してください
8A×R1/2
10A×R1/2
15A×R1/2
20A×R1/2
20A×R3/4
20A×R1
25A×R1/2
25A×R3/4
25A×R1
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82265551
25A×R3/4
25A×R3/4
40
¥
6,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
82266391
8A×R1/2
8A×R1/2
22
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82266759
20A×R1/2
20A×R1/2
33
¥
4,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
82266917
25A×R1
25A×R1
40
¥
6,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
82268211
15A×R1/2
15A×R1/2
36
¥
2,660
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
82268536
20A×R3/4
20A×R3/4
33
¥
4,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
82268798
25A×R1/2
25A×R1/2
40
¥
6,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
82271291
20A×R1
20A×R1
35
¥
4,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
82272429
10A×R1/2
10A×R1/2
23
¥
2,440
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください