※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ネオジョイント片ねじソケット 都市ガス用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
10A×R1/2
25A×R3/4
8A×R1/2
20A×R1/2
25A×R1
15A×R1/2
20A×R3/4
25A×R1/2
20A×R1
10A×R1/2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82272429
品番
10A×R1/2
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。
規格
10A×R1/2
二面幅(mm)
23
適合
都市ガス
使用ガス
都市ガス
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。