曜日別特売

オリコン40BTM

オリコン40BTM - サンコー(三甲)オリコン40BTM - サンコー(三甲)

半透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
30BTM・50BTMと、相互に積み重ねが可能です。

材質
PP
色
枠/ブルー 側面/半透明
容量(L)
40.5
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
490×331×254
折りたたみ寸法(mm)
530×366×70
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1834757140BTM1個(1個)
¥5,100
¥4,998
¥5,498(税込)
翌日出荷
1834759840BTM(5個)1組(5個)
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする