サンクレットオリコン38B
フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。
本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。
折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。
- トラスコ品番
- 342-5282
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 2.40
- 色
- ブルー
- 容量(L)
- 34.8
- 有効内寸(mm)
- 403×283×304
- 外寸(mm)
- 446×318×335
- 内寸(mm)
- 406×284×304
- 最大積載荷重(kg)
- 20
- 底形状
- 格子リブ
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 5.88(600)
- 適合カード差し
- 両短辺21型
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 93
- 名入れ
- なし
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 446×318×335
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 403×283×304
- 内容量
- 1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ














![折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品] 折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05881527-261020-02.jpg)













