サンクレットオリコンL51B-L
現在、最軽量のオリコンシリーズです。組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。
- トラスコ品番
- 115-5325
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 2.7
- 色
- 透明/ライトブルー
- 容量(L)
- 49.8
- 有効内寸(mm)
- 493×335×302
- 外寸(mm)
- 530×366×334
- 内寸(mm)
- 494×336×302
- 底形状
- 斜格子リブ
- 適合カード差し
- 21型(短側板・長側板下)
- 折りたたみ時高さ(mm)
- 95
- 名入れ
- なし
- 嵌合商品
- オリコン P31B
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 530×366×334
- 内容量
- 1個
注意
※火気厳禁コンテナー の新着商品
カテゴリ













![折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品] 折りたたみコンテナー 558390 オリコンEP49B-SWグレー/ライトグレー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05881527-261020-02.jpg)













