マドコンHBC-51B-D

マドコンHBC-51B-D - サンコー(三甲)

側面窓付きのマドコン仕様にプラスして、薄型・軽量のペタンコ仕様を盛り込んだハイブリットタイプのオリコンです。

仕様
オールプラスチック製
トラスコ品番
346-3689
材質
PP
色
グリーン/透明
質量(g)
2460
容量(L)
50.4
有効内寸(mm)
493×335×305
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×334
外寸(mm)
530×366×334
内寸(mm)
494×336×305
底形状
斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
5.76(587)
適合カード差し
(別売)両短辺21型
折りたたみ時高さ(mm)
78
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
493×335×305
嵌合商品
マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×334
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594331555949000GRIONTM
¥18,240
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量5以上のご注文(数量1につき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする