曜日別特売

7段ローラーキャビネット

7段ローラーキャビネット - BIG RED7段ローラーキャビネット - BIG RED7段ローラーキャビネット - BIG RED7段ローラーキャビネット - BIG RED

抜群の収納力。
家庭用ストレージ、ガレージストレージに適しています。
整備やDIYに使う工具や部品は、これ1台でスッキリ。
キャビネットのみ、工具は付いておりません。

質量(kg)
51
色
赤
キャスター
固定×2、自在×2
ストッパー
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
765×465×976
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×397×74.5
棚段数(段)
7
総耐荷重(kg)
250
引出し
あり
内容量
1台
取扱説明書:(0.94MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82285318TBR5807A-X
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする