ワークライドカート
移動しながら、商品管理やピッキング・梱包作業をこなせるカートラック!
- 仕様
- 側面パンチングパネル付
- 色
- (本体、底棚)ダークグレー、(棚板)パールホワイト
- 材質(本体)
- スチール
- 材質(車輪)
- ナイロンウレタン
- 奥行(mm)
- 600
- ストッパー
- あり(×2)
- 均等耐荷重(kg)
- 200、(棚板1枚当り)30、(底棚1枚当り)120
- 材質(金具)
- スチール
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
ワゴン の新着商品
カテゴリ
































