曜日別特売

DEEN5段コンパクトキャビブラック

DEEN5段コンパクトキャビブラック - DEEN

限られたスペースにも設置しやすい、DEENの「コンパクトキャビネット」!
コンパクトながら5段の引き出しを備え、工具をすっきり収納できます。
4輪自在キャスター付きで移動もスムーズ、引き出しにはクローズアシスト機能を搭載。
引き出し耐荷重30kg、キャスター耐荷重300kgで、工具をしっかり収納できます。
自宅ガレージや限られた作業スペースにおすすめの、使いやすいツールキャビネットです!

段数
5
キャスター
自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575(640)×340×790
引出し耐荷重(kg)
30
引出し
あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348816DNX2205ABK
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする