曜日別特売

そのまま使えるハイジェニッククリーナー

そのまま使えるハイジェニッククリーナー - リンレイ

除菌ができる多目的強力クリーナー。希釈作業不要でそのまま使い始められる原液タイプです。
洗浄と除菌、消臭を同時に行える多目的洗剤です。
2度拭きの必要がないため、幅広い用途に使用可能です。
ABS樹脂など一部素材を除く
すべてのウイルス、菌を除去するわけではありません
【標準使用量】
清拭作業…使用するモップやクロスが湿る程度の適量
表面洗浄作業の場合…1m2当たり約50mL
浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…1m2当たり約5~10mL
【作業手順】
・清拭作業(洗剤拭き)
1.モップやクロスに希釈液を含ませます。
2.作業対象面を拭き上げます。必要に応じて、水拭きを行います。
ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ素材は必ず水拭きを行ってください
・樹脂ワックスの表面洗浄
1.粗ごみを除去します
2.製品を床面に均一に塗布します
3.ポリッシャーなどで洗浄します
4.乾かないうちに汚水を回収します
5.洗剤分が残らないように、清浄なモップで十分に水拭きします
6.床面を十分に乾燥させます。必要に応じてワックスを塗布します
・浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄
1.製品を直接塗布、噴霧するか、スポンジやブラシ等に希釈液を含ませてこすり洗いをします
2.水でよくすすぎ、必要に応じて水分を拭き上げます

用途
水洗いのできる各種素材の洗浄、除菌
その他
【不使用物質】無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス/シックスクール配慮
希釈倍率
原液
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(18L)
注意
※食品、食器、無垢の木質面、しっくい壁、天然繊維類(ウール等)、特殊加工されたガラスや鏡、自動車のガラス、銅、真ちゅう、テレビ画面、パソコン画面、その他液晶製品などには使用しないでください
※【リスクアセスメント対象製品】 使用前に必ずSDSを確認し、呼吸用保護具、不浸透性の手袋・保護衣、ゴーグルなどを使用してください。
※アルミニウム、鉄、銅、真ちゅう、亜鉛、すずなどの金属との接触を避けてください。
※材質によっては、変色や腐食する恐れがありますので、上記用途及び使用方法以外には使用しないでください。また、予め支障のない箇所で確認してから使用してください。
※使用後、洗剤成分の残留が分かる場合には、必ず水や湯ですすぐか水拭きを行ってください。
※一度容器から出した洗剤は、再び元の容器に戻さないでください。
※他の薬剤・洗剤とは絶対に混ぜないでください、性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※別の容器に小分けする場合や希釈液を作る場合は、あらかじめ十分洗浄し、製品名を明記した密閉できる容器を用いてください。ただし、アルミニウムやPET製、飲料用の容器などへの詰め替えは絶対にしないでください。誤飲や破裂、液漏れの危険性があります。
※壁など高い所に使用する場合、洗剤液の飛び散りや垂れを防ぐため、スポンジ等を用いて洗剤液を塗布してください。
※スプレー容器に入れて使用する場合は目より高い所や人に向けてスプレーしないでください。また、スプレーミストを吸い込まないようにマスク等を着用してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は容器底部に記載してあります。)
※保管状況によっては変色したり、沈殿物が生じることがあります。
※量、食品、食器、無垢の木質面、しっくい壁、天然繊維類(ウール等)、特殊加工されたガラスや鏡、自動車のガラス、銅、真鍮、テレビ画面、パソコン画面、その他液晶製品などには使用しないでください。
※使用後は、キャップを必ず締めてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82289150725783
¥9,080
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする