TAILBACK クイックディテイラー
「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
TAILBACK(テールバック)は、最高峰の液剤クオリティはもちろん、これまでのカーケアになかった「ボトルやノズルの圧倒的な機能美・デザイン性」にこだわり抜いたメーカーです。
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
カルナバベースとして初めての登場がこのVENT。
油分の除去からプロテクションまで様々なQDが存在する中で、
TAILBACKとしてはクイックディテイラーの
「元祖」を追求したく思いました。
ムラになりにくい施工感を最優先し、
水性ベースの高品質なカルナバワックスを豊富に配合する事で、
定番セラミックベースシーラントであるLAPELや、
グラフェンオーバーコートのTAILORの、
さらなるメンテナンス剤としての使用を前提に考えました。
驚くほどスムーズで扱いやすく、温かみのあるカルナバの輝きと弾きが特徴的です。
カルナバワックスを、滑らかな水性溶液に乳化して配合、
高温・低温・多湿環境下でもムラになりにくく、
VENT単体での使用でもクセになる奥行き感を目指しました。
イベント前の仕上げや、埃や指紋を除去する場合、
お客様へ納車する前に最終的な磨きと点検を行う場合でも、
VENTはあらゆるディテイリング工程に美しい仕上げをもたらします。
洗車後の乾燥補助剤として特に効果的で、
その滑らかな処方がウォータースポットを防ぎ、塗装面のコンディションを保ちます。
塗装面、樹脂パーツ、ホイール、メッキ部品を含むほとんどのエリアに使用可能です。
弾き方に関しては、VENT施工前のコーティング層によって異なります。
ベースの下地又はベースコートが存在する場合は、
スリック性が格段に上がり、奥行きと撥水が蘇ります。
下処理がない場合や、コーティングのリセット直後、
コーティング未施工車の場合は、疏水に変化します。
VENT単体でのスペックは疎水です。
ベースコーティングのメンテナンス・固形ワックス施工時・洗車直後の拭き上げ時・イベントでの仕上げなど、様々な用途で万能的に使える製品の開発を進めた中で、
ユーザー様のお気に入りのコーティングやトップコートの性能(ブランド問わず)を
ブーストさせる事ができる1本となるでしょう。
ガラス面への使用はお控えください。
直射日光下の環境での使用は避けてください。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本(250mL)
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ





















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)