曜日別特売

ヘッドライトコーティングリカバリー

ヘッドライトコーティングリカバリー - サンエスエンジニアリング

ヘッドライトの黄ばみ汚れを洗浄・研磨し、コーティングで透明感を再生
特別な技術を必要とせず、簡単・短時間で施工できます
1セットで普通車約10~12台分に使用でき、複数台の施工ができるので経済的
紫外線吸収剤を配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します

用途
自動車のヘッドライトの黄ばみ・汚れ・キズの除去と、表面の保護コーティング
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
230mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
※必要に応じて周囲のボディをマスキングしてください。
※コーティング剤の厚塗りを避け、ムラやタレは付属のクロスで拭き上げてください。
※指触硬化後(約1時間)から走行できますが、施工後12時間は悪天候での走行を極力避けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06884311HCR-1
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする