油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 50cm×50cm
ポリプロピレン製品の最大2.5倍の吸油力! 260℃の高温油にも対応し、 環境負荷も低減する100%植物由来の次世代型・油吸着材。
- 用途
- 〇土木工事現場での漏洩対策 〇潤滑油・切削油の生産現場 〇機械の分解・メンテナンス作業 〇タンクローリー・船舶の事故対策 〇工場床面の油回収・清掃
- 寸法(mm)
- 500×500×5
- 質量(kg)
- 7.5
- エコマーク認定
- 認定
- 入数
- 100枚/箱
- 各種認証
- エコマーク認定番号22105009
- 組成
- キュプラ
- エコマーク認定番号
- 22105009
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ



















