曜日別特売
BS5050C 油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 50cm×50cm 旭化成アドバンス 82300779

BS5050C 油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 50cm×50cm 旭化成アドバンス 82300779
BS5050C 油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 50cm×50cm 旭化成アドバンス 82300779
BS5050C 油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 50cm×50cm 旭化成アドバンス 82300779

油吸着材 B-Sweeper 油・水両用 50cm×50cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82300779
品番
BS5050C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポリプロピレン製品の最大2.5倍の吸油力! 260℃の高温油にも対応し、 環境負荷も低減する100%植物由来の次世代型・油吸着材。

用途
〇土木工事現場での漏洩対策 〇潤滑油・切削油の生産現場 〇機械の分解・メンテナンス作業 〇タンクローリー・船舶の事故対策 〇工場床面の油回収・清掃
寸法(mm)
500×500×5
質量(kg)
7.5
エコマーク認定
認定
入数
100枚/箱
各種認証
エコマーク認定番号22105009
組成
キュプラ
エコマーク認定番号
22105009
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする